RITTAL - Berendezéstálca keretrögzítéshez, szekrény szélesség: 600 mm, 800 mm SN195215 - 7486735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 671 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195215
Gyártói cikkszám
7486735
Gyártói típuskód
DK 7486.735
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
671 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
700 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
DK BERENDEZÉSTÁLCA, 100 KG,700 MM MÉLY