RITTAL - Berendezéstálca RAL7035,50 KG.Lyukasz 600mm széles SN095871 - 7166035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 471 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177165816
Sonepar cikkszám
SN095871
Gyártói cikkszám
7166035
Gyártói típuskód
7166035
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
471 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
29 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
600 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
DK BERENDEZÉSTÁLCA,RAL7035,50 KG,LYUKASZ