Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Berendezéstálca TE szekrényhez 500mm SN075573 - 7000625

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Berendezéstálca TE szekrényhez 500mm SN075573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - készülék alap

  • Szélesség - 495 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177553149

Sonepar cikkszám

SN075573

Gyártói cikkszám

7000625

Gyártói típuskód

TE 7000.625

Kivitel:

készülék alap

Szélesség:

495 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

500 mm

Maximális terhelhetőség:

50 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Berendezéstálca TE szekrényhez 500mm