RITTAL - Berendezéstartó érintkezőrendszer nélkü 6 db/cs SN168836 - 9635390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 0 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 0 mm
Névleges áram In - 0 A
Min. áramsínvastagság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN168836
Gyártói cikkszám
9635390
Gyártói típuskód
SV9635.390
Adapterszélesség:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
0 A
Min. áramsínvastagság:
0 mm
Max. áramsín vastagság:
0 mm
Berendezéstartó érintkezőrendszer nélkül, Szé x Ma: 18 x 160 mm