RITTAL - Berendezéstartó sín 72/15mm 5 db/cs SN016812 - 9320120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 72 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177219762
Sonepar cikkszám
SN016812
Gyártói cikkszám
9320120
Gyártói típuskód
SV 9320.120
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
72 mm
Magasság:
0 mm
Furatok középtávolsága:
5 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Berendezéstartó sín 72/15mm 5 db/cs