Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Betáp kábel narancs AC 20 cm SN144806 - 2500435

MásolásMásolás
RITTAL - Betáp kábel  narancs AC 20 cm SN144806

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Hosszúság - 200.001 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2

  • Erek száma - 3

  • 2. csatlakozó - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177956872

Sonepar cikkszám

SN144806

Gyártói cikkszám

2500435

Gyártói típuskód

SZ 2500.435

1. csatlakozó:

egyéb

Hosszúság:

200.001 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

0 mm2

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

egyéb

Köpeny anyaga:

egyéb

Névleges áram:

0 A

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Hőállóság:

0-0 °C

Névleges feszültség:

0-0 V

Védővezetővel:

Igen

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Frekvencia:

0-0 Hz

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

0 mm

SZ Átmenő huzalozás, 3 pólusú (aljzattal és csatlakozóval), 100-240V, L=200mm