RITTAL - Betét műanyag moduláris bevezetőlemezhez és moduláris tömítőkerethez, 4 betétes kivitel (5db/cs) SN183194 - 2582400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN183194
Gyártói cikkszám
2582400
Gyártói típuskód
AX 2582.400
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
SZ Betét a kábelátvezetéshez, moduláris, kivitel: 4 betét