RITTAL - Bitkészlet TX10,15,20,25,30,40 SN072599 - 4053410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - egyéb
Méret (TX) - 10
Teljes hossz - 73 mm
Lyukkal - Nem
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072599
Gyártói cikkszám
4053410
Gyártói típuskód
AS 4053.410
Csatlakozó méret:
egyéb
Méret (TX):
10
Teljes hossz:
73 mm
Lyukkal:
Nem
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Kéziszerszámok ; Bit készlet ; Bitkészlet TX10,15,20,25,30,40