RITTAL - Blue e+ IT Outdoor kültéri fali klíma 3800W SN178398 - 3188340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-480 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 110-480 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178398
Gyártói cikkszám
3188340
Gyártói típuskód
SK 3188.340
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-480 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-480 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
465 mm
Magasság:
1640 mm
Mélység:
360 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
3700 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Levegő áthaladás, hűtés:
0-2300 m3/h
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-30-60 °C