Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - BLUE E+ IT TETŐKLÍMA 1,6kW SN187374 - 3312800

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - BLUE E+ IT TETŐKLÍMA 1,6kW SN187374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN187374

Gyártói cikkszám

3312800

Gyártói típuskód

SK 3312.800

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Hőmérsékletszabályozással:

Nem

Szélesség:

700 mm

Magasság:

308 mm

Mélység:

560 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

0 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

0-0 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

0-0 °C

SK IT Tetőklíma Blue e+, 1,7 kW, RAL 7035