Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Blue e+ S fali klíma 0,3 kW – 1 kW SN155127 - 3179800

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Blue e+ S fali klíma 0,3 kW – 1 kW SN155127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 110-240 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177949966

Sonepar cikkszám

SN155127

Gyártói cikkszám

3179800

Gyártói típuskód

SK 3179.800

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-240 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-240 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

300 mm

Magasság:

570 mm

Mélység:

199 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

520 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

0-366 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-60 °C

SK Hűtőberendezés, Blue e+ S, fali kivitel, 0,5 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, acéllemez, SzéxMaxMé: 300 x 570 x 199 mm