Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - C sín 500mm SE8-hoz 4db/cs SN101114 - 7828050

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - C sín 500mm SE8-hoz 4db/cs SN101114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 398 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101114

Gyártói cikkszám

7828050

Gyártói típuskód

DK 7828.050

Hosszúság:

398 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

500 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

0 mm

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Terhelhetőség:

0 kN

Nyílás szélesség:

0 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

RAL-szám:

7035

C sín 500mm SE8-hoz 4db/cs