Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Cilinderzár kéttollú betéttel G49952 - 2520000

MásolásMásolás
RITTAL - Cilinderzár kéttollú betéttel G49952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - kéttollú

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177026032

Sonepar cikkszám

G49952

Gyártói cikkszám

2520000

Gyártói típuskód

SZ 2520.000

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

kéttollú

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

SZ KÉTTOLLÚ NYELVES ZÁR