Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - CM FENÉKLEMEZ, 1600MM-ES PULTHOZ, 250MM SN108044 - 5001236

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - CM FENÉKLEMEZ, 1600MM-ES PULTHOZ, 250MM SN108044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 1600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108044

Gyártói cikkszám

5001236

Gyártói típuskód

SK 5001.236

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

1600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1600 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Mélység:

250 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

CM FENÉKLEMEZ, 1600MM-ES PULTHOZ, 250MM