RITTAL - CP 120 ÖSSZEKÖTŐ CSUKLÓ SN146325 - 6212620
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684164
Sonepar cikkszám
SN146325
Gyártói cikkszám
6212620
Gyártói típuskód
CP 6212.620
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
CP 120 ÖSSZEKÖTŐ CSUKLÓ