RITTAL - CP 120 RÁTÉT CSUKLÓ, FÜGGŐLEGES KIMENET SN089816 - 6212720
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684003
Sonepar cikkszám
SN089816
Gyártói cikkszám
6212720
Gyártói típuskód
6212720
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
CP 120 RÁTÉT CSUKLÓ, FÜGGŐLEGES KIMENET