RITTAL - CP 40 acél csatlakozás 90 x 71 mm-es tartókar-csatlakozáshoz GT69140 - 6501050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177262911
Sonepar cikkszám
GT69140
Gyártói cikkszám
6501050
Gyártói típuskód
CP 6501.050
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
CP 40 SZEKRÉNY CSATLAKOZÓ,RAL 7024