RITTAL - CP BILLENTYŰZETTARTÓ KEZELŐHÁZAKHOZ SN176110 - 6321010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 430 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176110
Gyártói cikkszám
6321010
Gyártói típuskód
CP 6321.010
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
430 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SM BILLENTYŰZETTARTÓ KEZELŐHÁZAKHOZ