Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - CP compact kezelőház 252x350mm IP65 SN079650 - 6340400

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 315 mm

  • Anyag - alumínium

  • Mélység - 87 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Magasság - 388 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177382725

Sonepar cikkszám

SN079650

Gyártói cikkszám

6340400

Gyártói típuskód

CP 6340.400

Szélesség:

315 mm

Anyag:

alumínium

Mélység:

87 mm

Védettség (IP):

IP65

Magasság:

388 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7024

Védettség (NEMA):

12

CP Compact-Panel, 351x388x87mm, előlap: 252x350 mm