RITTAL - CP compact kezelőház IP65 SN073104 - 6340300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 315 mm
Anyag - alumínium
Mélység - 87 mm
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 238 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177382718
Sonepar cikkszám
SN073104
Gyártói cikkszám
6340300
Gyártói típuskód
CP 6340.300
Szélesség:
315 mm
Anyag:
alumínium
Mélység:
87 mm
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
238 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7024
Védettség (NEMA):
12
CP Compact-Panel, 351x238x87mm, előlap: 252x200 mm