RITTAL - CP ELŐLAP, 252x200 MM SN111070 - 6028530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 252 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - alumínium
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177382763
Sonepar cikkszám
SN111070
Gyártói cikkszám
6028530
Gyártói típuskód
CP 6028.530
Szélesség:
252 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
alumínium
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
CP ELŐLAP, 252x200 MM