RITTAL - CP Előlap, 252x350mm SN123711 - 6028540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 252 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - alumínium
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177382770
Sonepar cikkszám
SN123711
Gyártói cikkszám
6028540
Gyártói típuskód
CP 6028.540
Szélesség:
252 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
alumínium
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
CP FRONTLAP KOMPAKT-PANELHEZ,252X350 MM