RITTAL - CP optipanel kezelőház IP55 SN002382 - 6320000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Mélység - 155 mm
Védettség (IP) - IP55
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177693975
Sonepar cikkszám
SN002382
Gyártói cikkszám
6320000
Gyártói típuskód
CP 6320.000
Szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Mélység:
155 mm
Védettség (IP):
IP55
Magasság:
200 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kezelőház ; CP optipanel kezelőház