RITTAL - CS BETONLÁBAZAT,1200X600,KÜLTÉRI MODULHÁ SN087310 - 9765087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - beton
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087310
Gyártói cikkszám
9765087
Gyártói típuskód
CS 9765.087
Anyag:
beton
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; CS BETONLÁBAZAT,1200X600,KÜLTÉRI MODULHÁ