Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

RITTAL - Csatl.felület RJ45 (hüvely/hühely)1db/cs GT67837 - 2482730

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Csatl.felület RJ45 (hüvely/hühely)1db/cs GT67837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Kategória - egyéb

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177550247

Sonepar cikkszám

GT67837

Gyártói cikkszám

2482730

Gyártói típuskód

SZ 2482.730

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kivitel:

csatlakozó dugó

Kategória:

egyéb

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Nem

Szín:

egyéb

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Csatl.felület RJ45 (hüvely/hühely)1db/cs