RITTAL - Csatlakozó hüvely betáphoz 5db/csom G31230 - 2507100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 16 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177025752
Sonepar cikkszám
G31230
Gyártói cikkszám
2507100
Gyártói típuskód
SZ 2507.100
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
16 mm
Magasság:
88 mm
Dugaszolható épületinstallációs rendszerek ; Csatlakozó dugó épületinstallációhoz ; Csatlakozó hüvely betáphoz 5db/csom