RITTAL - Csatlakozó készlet 9677.710/715 -höz SN152396 - 9677760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges áram - 3 A
Síntávolság - 60 mm
Sínmagasság - 0 mm
Sínvastagság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177707023
Sonepar cikkszám
SN152396
Gyártói cikkszám
9677760
Gyártói típuskód
SV 9677.760
Pólusszám:
3
Névleges áram:
3 A
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Csatlakozó készlet 9677.710/715 -höz