Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - CSATLAKOZÓ VEZETÉK, 1000 MM, 5DB/CS GT68965 - 4315210

MásolásMásolás
RITTAL - CSATLAKOZÓ VEZETÉK, 1000 MM, 5DB/CS GT68965

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Hosszúság - 1 m

  • Erek száma - 3

  • 2. csatlakozó - egyéb

  • Védővezetővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

63 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68965

Gyártói cikkszám

4315210

Gyártói típuskód

SZ 4315.210

1. csatlakozó:

egyéb

Hosszúság:

1 m

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

egyéb

Védővezetővel:

Igen

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

sárga

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; CSATLAKOZÓ VEZETÉK, 1000 MM, 5DB/CS