Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - CSATLAKOZÓ VEZETÉK,UL 3000 MM, HÜVELY GT67496 - 4315150

MásolásMásolás
RITTAL - CSATLAKOZÓ VEZETÉK,UL 3000 MM, HÜVELY GT67496

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Hosszúság - 3 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2

  • Erek száma - 3

  • 2. csatlakozó - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

110 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177444478

Sonepar cikkszám

GT67496

Gyártói cikkszám

4315150

Gyártói típuskód

SZ 4315.150

1. csatlakozó:

egyéb

Hosszúság:

3 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

0 mm2

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

egyéb

Köpeny anyaga:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Hőállóság:

-20-90 °C

Védővezetővel:

Igen

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

szürke

Frekvencia:

50-60 Hz

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

0 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; CSATLAKOZÓ VEZETÉK,UL 3000 MM, HÜVELY