Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Csatlakozóadapter 800A 3P 690V SN106770 - 9677900

MásolásMásolás
RITTAL - Csatlakozóadapter 800A 3P 690V SN106770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 100 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177705289

Sonepar cikkszám

SN106770

Gyártói cikkszám

9677900

Gyártói típuskód

SV 9677.900

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

100 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

10 mm

Max. áramsín vastagság:

0 mm

SV Csatlakozóadapter, 800 A, 690 V, 3 pólusú, 185 mm, kábelkivezetés felül/alul, kerek keresztmetszetű csatlakozó 6-240 mm2