RITTAL - Csatlakozóadapter-takarólap GR.00,2db/cs SN005054 - 9344520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177540859
Sonepar cikkszám
SN005054
Gyártói cikkszám
9344520
Gyártói típuskód
SV 9344.520
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV CSATLAKOZÓTÉR-TAKARÓ, GR.00, 2DB/CS