RITTAL - Csatlakozófelület beépítőkeret,1-es átl billenőfedéllel GT62697 - 2482300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 65 mm
Magasság - 120 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177311695
Sonepar cikkszám
GT62697
Gyártói cikkszám
2482300
Gyártói típuskód
SZ 2482.300
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
65 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
0 mm
EGYSZERES, MŰANYAG BILL.FEDÉL