RITTAL - Csatlakozófelület beépítőkeret 2-es átl billenőfedéllel GT62698 - 2482310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Anyag - egyéb
Szín - szürke
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177490659
Sonepar cikkszám
GT62698
Gyártói cikkszám
2482310
Gyártói típuskód
SZ 2482.310
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Szövegmező / írási felület:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Csatlakozófelület beépítőkeret 2-es átl billenőfedéllel