RITTAL - Csatlakozófelület betét 2xUSB A (hüvely/hüvely) GT62700 - 2482540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177490802
Sonepar cikkszám
GT62700
Gyártói cikkszám
2482540
Gyártói típuskód
SZ 2482.540
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
CSATLAKOZÓFELÜLET-FEDÉL 2 x USB A