RITTAL - Csatlakozófelület betét RJ45 (hüvely/hüvely) GT65162 - 2482550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177490819
Sonepar cikkszám
GT65162
Gyártói cikkszám
2482550
Gyártói típuskód
SZ 2482.550
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
CSATLAKOZÓFELÜLET-FEDÉL RJ 45