RITTAL - CSATLAKOZÓFELÜLET-FEDÉL DUPLA, FÉM, BILL SN068042 - 2482330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 130 mm
Magasság - 120 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177490680
Sonepar cikkszám
SN068042
Gyártói cikkszám
2482330
Gyártói típuskód
2482330
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
130 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
0 mm
CSATLAKOZÓFELÜLET-FEDÉL DUPLA, FÉM, BILL