RITTAL - Csatlakozófelület fedél moduláris GT65161 - 2482320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 65 mm
Magasság - 120 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177490666
Sonepar cikkszám
GT65161
Gyártói cikkszám
2482320
Gyártói típuskód
SZ 2482.320
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
65 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
0 mm
SZ Moduláris csatlakozófelület-fedél