RITTAL - Csatlakozófelület vakfedél 45x75mm GT62699 - 2482590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177490888
Sonepar cikkszám
GT62699
Gyártói cikkszám
2482590
Gyártói típuskód
SZ 2482.590
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
SZ BETÉTELEM VAKLAP CSATL.FELÜLETHEZ