RITTAL - Csatlakozókapocs MAXI-PLS SN075334 - 9640325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 95-300 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 300 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 300 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177562028
Sonepar cikkszám
SN075334
Gyártói cikkszám
9640325
Gyártói típuskód
SV 9640.325
Gyűjtősín vastagság:
95-300 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
300 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
300 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
SV MAXI-PLS CSATLAKOZÓKAPOCS