Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Csatolóadapter 100A 690V 72x210mm GT47083 - 9342400

MásolásMásolás
RITTAL - Csatolóadapter 100A 690V 72x210mm GT47083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 72 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177503694

Sonepar cikkszám

GT47083

Gyártói cikkszám

9342400

Gyártói típuskód

SV 9342.400

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

72 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

10 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

SV CSATOLÓADAPTER, 100A, 690 V,72X210 MM