Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Csatolóadapter 1600A PLS1600-hoz 3db/csom G45105 - 3517000

MásolásMásolás
RITTAL - Csatolóadapter 1600A PLS1600-hoz 3db/csom G45105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Adapterszélesség - 85 mm

  • Névleges áram In - 1600 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45105

Gyártói cikkszám

3517000

Gyártói típuskód

SV 3517.000

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Adapterszélesség:

85 mm

Névleges áram In:

1600 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Csatolóadapter 1600A PLS1600-hoz 3db/csom