RITTAL - Csatolóadapter 250A 5-10mm sínv csatoló lent GA00440 - 3442,000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Adapterszélesség - 85 mm
Névleges áram In - 250 A
Max. áramsín vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00440
Gyártói cikkszám
3442,000
Gyártói típuskód
SV 3442.000
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Adapterszélesség:
85 mm
Névleges áram In:
250 A
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; %Csatolóadapter 250A 5-10mm sínv csatoló lent