Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Csatolóadapter 3P 250A (60mm)1db/cs GT33170 - 9342250

MásolásMásolás
RITTAL - Csatolóadapter 3P 250A (60mm)1db/cs GT33170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 90 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 18.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177503632

Sonepar cikkszám

GT33170

Gyártói cikkszám

9342250

Gyártói típuskód

SV 9342.250

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

90 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

18.5 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

SV CSATOLÓADAPTER, 250A, 690V, 3P.