Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Csatolóadapter 63A 5-10mm sínv csatoló lent GA00434 - 3443000

MásolásMásolás
RITTAL - Csatolóadapter  63A 5-10mm sínv csatoló lent GA00434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Adapterszélesség - 17.5 mm

  • Névleges áram In - 63 A

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00434

Gyártói cikkszám

3443000

Gyártói típuskód

SV 3443.000

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Adapterszélesség:

17.5 mm

Névleges áram In:

63 A

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Csatolóadapter 63A 5-10mm sínv csatoló lent