Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Csatolóadapter 800A 3P 690V GT29461 - 9342280

MásolásMásolás
RITTAL - Csatolóadapter 800A 3P 690V GT29461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 129 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177503663

Sonepar cikkszám

GT29461

Gyártói cikkszám

9342280

Gyártói típuskód

SV 9342.280

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

129 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

33 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

SV CSATOLÓADAPTER, 800A, 690 V,3 PÓLUSÚ