Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Csatolóadapter 800A 5-10mm sínv (3db/cs) GT26299 - 3439010

MásolásMásolás
RITTAL - Csatolóadapter 800A 5-10mm sínv (3db/cs) GT26299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 180 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177236295

Sonepar cikkszám

GT26299

Gyártói cikkszám

3439010

Gyártói típuskód

SV 3439.010

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

180 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

24 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

SV CSATLAKOZÓ ADAPTER, 600 A-IG, 3 DB