RITTAL - Csatolóadapter 800A 5-10mm sínv csatoló fent GT61228 - 9342290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - körvezeték / lamellált rézsínek
Adapterszélesség - 129 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61228
Gyártói cikkszám
9342290
Gyártói típuskód
SV 9342.290
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
körvezeték / lamellált rézsínek
Adapterszélesség:
129 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
800 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Csatolóadapter 800A 5-10mm sínv csatoló fent