RITTAL - Csatolóadapter 800A 5-10mm sínv csatoló fent SN003503 - 9342260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - körvezeték / lamellált rézsínek
Adapterszélesség - 90 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003503
Gyártói cikkszám
9342260
Gyártói típuskód
SV 9342.260
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
körvezeték / lamellált rézsínek
Adapterszélesség:
90 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
250 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Csatolóadapter 800A 5-10mm sínv csatoló fent