RITTAL - Csatolóadapter 800A 5-10mm sínv csatoló lent GT27856 - 9342300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Adapterszélesség - 129 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 33 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177503687
Sonepar cikkszám
GT27856
Gyártói cikkszám
9342300
Gyártói típuskód
SV 9342.300
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Adapterszélesség:
129 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
33 mm
Névleges áram In:
0 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
SV CSATOLÓADAPTER, 800A, 690 V,3 PÓLUSÚ