Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Csatolóadapter 800A 5-10mm sínv lam. sínhez GT32731 - 9342310

MásolásMásolás
RITTAL - Csatolóadapter 800A 5-10mm sínv lam. sínhez GT32731

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 150 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177525672

Sonepar cikkszám

GT32731

Gyártói cikkszám

9342310

Gyártói típuskód

SV 9342.310

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

150 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

SV CSATL.ADAPTER,800 A,690 V,3 PÓLUSÚ